UHF・FMブースター(40dB形) 定格出力110dBμV

UHF・FMブースター(40dB形) 定格出力110dBμV DXアンテナ

共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター 。V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。UHF利得40dB、定格出力110dBμV。入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。F-5接栓×3個付属。

仕様●入力ATT:V-Low FM 0、-5/-10dB、-15dB/カット、 UHF 0、-5/-10dB、-15/-20dB●重畳電源供給電源:FM、UHF DC15V 1.5W 付属品F-5接栓×3 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)(AC100V)3、FM・UHF給電時:5 外形寸法177×136×62.5mm 周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710 インピーダンス(Ω)入出力:75 雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下 入力レベル(標準)V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV 利得(dB)V-Low・FM 35dB、UHF 40dB 定格出力(dBμV)V-Low・FM 100dBμV、UHF 110dBμV 利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10dB、UHF 0~ー10dB 使用帯域V-Low・FM・UHF 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65165164 UF40M
74,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする