FTDI Chip USB-シリアルUART FT232BL-REEL

FTDI Chip USB-シリアルUART FT232BL-REEL FTDI Chip

仕様FTDI Chip USB-シリアルUART. FTDI Chip 社は、新しい設計に FT323R (RS ; 406-580 406-580 ) を使用することを推奨します。 FTDI Chip FT232BはUSB-シリアルUARTインターフェースで、古い設計にUSBを追加するための最適なソリューションです。最も一般的なオペレーティングシステム用のドライバは、FTDIのWebサイトから入手できます。. - TTLデータレート: 300 → 3 MBaud - RS232データレート: 300 → 3 MBaud - RS422 / RS485データレート: 300 → 3 MBaud - 高いデータスループットのための384バイトの受信バッファ/128バイトの送信バッファ - フルハードウェアアシスト又はX-On / X-Offハンドシューキング - イベント文字とラインブレーク条件をサポート - RS485用自動伝送バッファ制御 - コンパクトな32ピン(7 x 7 mm)LQFPパッケージ - 6 MHz - 48 MHzクロック倍率を内蔵 - 内蔵3.3 Vレギュレータ - 外部レギュレータは不要 - 4.4 → 5.25 Vシングル電源動作 - UHCI / OHCI準拠 長さ(mm)7 寸法(mm)7×7×1.4 高さ(mm)1.4 インターフェースコントローラIC ピン数(ピン)32 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65264817 FT232BL-REEL
オープン
979
1,077 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする