XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D03

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D03 XP POWER

仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズJCA 定格電力(W)6 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±200 効率84% 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2 内容量1セット(16個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65267486 JCA0624D03
オープン
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする