曜日別特売

精密ピンホール

精密ピンホール - アズワン


ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。

仕様●穴径W(μm):70●穴径公差(μm):±4.0●材質:純度99.9%のニッケル●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。アズワン品番65-9032-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65595025-
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする