国産 い草 置き畳 ユニット畳 和室 デザイン アレンジ オリジナル リーフ 約82×82cm
大きなリーフ柄が特徴の置き畳です。
敷き方や向きによって柄の見え方が変わるので、手軽に模様替えが出来ます。
い草には、消臭効果・調湿効果・リラックス効果など、より快適な空間を提供することができます。
さらに、い草生地には抗菌防臭加工を施しています。
隣合わせに並べた際の隙間ができにくいため、埃が溜まりにくくお掃除が楽になります。
家族や友達が一緒にくつろげる空間、子育ての空間にオススメです。
仕様●サイズ:82×82cm●入数:4枚組●厚み:約20mm●素材:表地/い草(ヒバエッセンス加工)、中材/ウレタン(3mm)・ボード(10mm)、裏地/ポリエステル100% (滑り止め樹脂加工)
アズワン品番65-8869-90
危険物の類別非危険物
内容量1セット(4枚組)