エスコ
軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ
屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。
外壁のすき間シールに。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
アズワン品番
65-9316-74
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661568
EA944SE-101
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください