BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:120mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1438
アズワン品番65-7900-94
内容量1個
商品豆知識
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨