曜日別特売

Contact insert

Contact insert - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは D7 サイズで、コンタクト材質は銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です

仕様●併用可能製品:パッチケーブル用アダプタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6289アズワン品番65-7506-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657932471077120
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする