HDMIコネクタ オス

HDMIコネクタ オス AMPHENOL

仕様●オス/メス:オス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1659 アズワン品番65-7488-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65802216 HDMIFTV6AG
65,200
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする