LANケーブル自作工具キット 7点セット
どこでもLANケーブルを自作できるキット
カテゴリ6のLANケーブルやエンハンスドカテゴリ5のLANケーブルを自作できる中国IWISS社製のパーツと工具のセットです。この工具キットで、どこでもLANケーブルを自作することができます。テスト用ケーブルが付属しているのでエラーチェックに便利です。
単線用のRJ-45コネクタが100個付属しており、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●【セット内容】●LANケーブルテスター(TL-468)×1●電源 006P 9V電池(テスト用)×1個付属●かしめ工具(TL-315)×1●簡易皮むき工具(IWSCS-110)×1●カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×100(ADT-6RJ-100)●テスト用ケーブル×1●収納ケース(W310×D150×H40mm)×1●【かしめ工具TL-315の仕様】●圧着工具型式:TL-315●外形寸法:L200mm●重量:350g●圧着能力:4、6、8ピン●対応端子:モジュラープラグ(ウェスタンプラグ)●RJ10/11/12/45●製造基準:ISO 9001:2008●【LANケーブルテスターTL-468の仕様】●テスター型式:TL-468●外形寸法:L106×W106mm●重量:親機75g(電池含まず)、子機45g●電源:006P 9V乾電池 ×1個●【ご注意】●LANテスターに付属する電池はテスト用のため、自己放電により電圧が不足している場合があります。動作しない場合は新しい電池に取り替えてお試しください。
アズワン品番67-0367-63
内容量1セット