MCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT

MCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT - DIGILENTMCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT - DIGILENTMCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT - DIGILENT


4つの熱電対入力を備えたRaspberry Pi用HAT
4つの熱電対入力によりRaspberry Piに温度測定機能を追加することができます。
分解能は24ビットで、プロフェッショナルグレードの精度を提供できます。
オープン熱電対検出も可能で、熱電対の破損や切断も監視できます。
各チャネルタイプはチャネルごとに選択できます。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC134をスタックすることができます。
すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。
【ご注意】
※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。

仕様●絶縁型熱電対入力 ×4●24ビットA/Dコンバータ搭載●更新間隔:1秒以上●熱電対タイプ:J、K、R、S、T、N、E、Bに対応●冷接点補償●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC134本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●参考記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658152366069-410-002
45,500
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする