SparkFun Qwiic Shield for Teensy

SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN


Description
The SparkFun Qwiic Shield for Teensy provides you with a quick and easy way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem with your Teensy boards. This shield is sized to work with the footprint of Teensy 4.0, Teensy 3.2, and Teensy LC. This shield connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA, and SCL)on your Teensy to four SparkFun Qwiic connectors(two horizontally and two vertically mounted). The Qwiic ecosystem allows for easy daisy chaining so, as long as your devices are on different addresses, you can connect as many Qwiic devices as you'd like.
We have also added a "PROG" button on this shield that is electrically parallel with the "PROG" button on the Teensy Boards so you can choose to enter Programming mode using either the button on your Teensy or the button on the shield.
The Qwiic Shield for Teensy comes with the Teensy Header Kit and you will need to solder the headers to the shield and, if necessary, to your Teensy board. Take care to match the markings on the Qwiic Shield to the appropriate pins on your Teensy to avoid possibly damaging your boards.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun Qwiic Shield for Teensy Hookup Guide
Features
Teensy 4.0, 3.2, or LC Footprint Compatible
4x Qwiic Connection Ports
"PROG" Button w/ satisfying tactile feedback
I2C Jumper
3.3V and GND Buses

アズワン品番67-0423-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65823155 DEV-17119
1,140
1,098
1,208 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする