エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ - NORGREN


IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/4 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/4●コード番号:212-9112アズワン品番65-7894-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839359B84G-6GK-QD3-RME
86,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする