エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ - NORGREN


IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9234アズワン品番65-7898-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839368F82C-2GD-AP0
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする