曜日別特売

エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo


Festo の MS シリーズフィルタは 12 サイズで、手動で排水する金属製ボウルガードを備えています。標準公称流量 16、000 l/min の垂直 +/-5 ° ポジションで組み立てられています周囲温度: 5 → 60 ℃ ハウジング材質:アルミダイキャスト

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:16000L/min●コード番号:203-0755アズワン品番65-7991-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839429MS12-LF-G-EUV
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする