曜日別特売

カプラ ベローズカップリング

カプラ ベローズカップリング - HUCO


固定型クランプシャフト接続付き Huco ベローズカップリング。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です

仕様●ボア:22mm●外径:56mm●長さ:73mm●定格トルク:30Nm●ずれ - 角度:2°●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:1mm●コード番号:196-7711アズワン品番65-7943-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841669555.56.4949
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする