タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt


OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1750mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1438 アズワン品番65-7955-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66020214 32 T10 / 1750
24,600
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする