SKF(日本エスケイエフ) SKF(日本エスケイエフ)の メカニカル部品 SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受) SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック プレーンベアリング 20mm内径 プレーンベアリング 20mm内径 注文コード 66045649 仕様●内径:20mm●外径:54mm●静的許容ラジアル荷重:51kN●コード番号:237-2276 アズワン品番65-7866-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SA 20 C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66045649 SA 20 C ¥16,500 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ) 税込¥37,378~ ¥33,980~ ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 税込¥9,348~ ¥8,498~ ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK 税込¥912~ ¥829~ (22) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (2) 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 税込¥868~ ¥789~ (5) 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV8016AC1 IKO(日本トムソン) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 深溝玉軸受 LLHC3/5K NTN(エヌティーエヌ) 税込¥681 ¥619 バスケットへ ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ インダクションモータ UBM マルヤス機械 税込¥13,178~ ¥11,980~ 140型ボールキャスター ジョー・プリンス竹下 税込¥747~ ¥679~ ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 税込¥3,826~ ¥3,478~ ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)樹脂/プラスチック標準タイプ(穴あき) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります 標準タイプ(穴あき) ねじ軸タイプ カシメ軸タイプ フランジタイプ(樹脂軸受) シェアする マイページ 最近見た商品