ボールベアリング110mm140mm61822-2RZ
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6998
アズワン品番65-7921-95
内容量1個
商品豆知識