ボールベアリング25.4mm57.15mmRLS 8
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 57 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1945
アズワン品番65-7943-47
内容量1個
商品豆知識