モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8657
アズワン品番65-7611-39
内容量1個