SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47個)
注文コード
66081927
品番
CLT-106-02-F-D-BE-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0810
アズワン品番
65-7630-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表