HLE-108-02-G-DV-BE-A-K-TR 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC 66082505

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入HLE-108-02-G-DV-BE-A-K-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
66082505
品番
HLE-108-02-G-DV-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥512,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800


Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様
●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1359
アズワン品番
65-7648-61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする