SAMTEC
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66082566
品番
CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1119
アズワン品番
65-7596-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表