WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 88個入
仕様
●入数:1チューブ(88個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9602
アズワン品番
65-7496-61
内容量
1セット(88個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66091474
621006242921
¥
9,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表