曜日別特売
621006242921 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 88個入 WURTH ELEKTRONIK 66091474

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 88個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(88個)
注文コード
66091474
品番
621006242921
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
●入数:1チューブ(88個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9602
アズワン品番
65-7496-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする