交換用フィルタエレメント

交換用フィルタエレメント - NORGREN


IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます

仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0604アズワン品番65-7909-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099567M/1514
3,310
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする