曜日別特売

自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入

自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。3 ポジションで 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、コンタクトサイズは 1.5K です。オス端子用ハウジング 黒色 電線対電線コネクタシステム 中心線ピッチは 4 mm です ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級

仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6266アズワン品番65-7700-83内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661339642317070-1
990
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする