ユーボン
固定式端子台
種別
記銘板:BNM725
内容量
1個
全20種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
8.5
10.5
12
15.5
端子ねじ
M3
M3.5
M4
M5
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
端子ねじ
端子カバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566955
BTBH15-H2-UB
8.5
M3
BNC220
¥
1,140
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65566964
BTBH15-H3-UB
8.5
M3
BNC220
¥
1,320
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65566980
BTBH15-H4-UB
8.5
M3
BNC220
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65566989
BTBH15-H6-UB
8.5
M3
BNC220
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65566998
BTBH15-H8-UB
8.5
M3
BNC220
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567007
BTBH15L-H2-UB
10.5
M3.5
BNC220
¥
1,140
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567016
BTBH15L-H3-UB
10.5
M3.5
BNC220
¥
1,320
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567025
BTBH15L-H4-UB
10.5
M3.5
BNC220
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567034
BTBH15L-H6-UB
10.5
M3.5
BNC220
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567050
BTBH15L-H8-UB
10.5
M3.5
BNC220
¥
2,140
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567059
BTBH30-H2-UB
12
M4
BNC230
¥
1,320
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567068
BTBH30-H3-UB
12
M4
BNC230
¥
1,560
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567077
BTBH30-H4-UB
12
M4
BNC230
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567086
BTBH30-H6-UB
12
M4
BNC230
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567095
BTBH30-H8-UB
12
M4
BNC230
¥
2,780
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567104
BTBH50-H2-UB
15.5
M5
BNC320
¥
1,640
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567120
BTBH50-H3-UB
15.5
M5
BNC320
¥
2,020
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567129
BTBH50-H4-UB
15.5
M5
BNC320
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567138
BTBH50-H6-UB
15.5
M5
BNC320
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567147
BTBH50-H8-UB
15.5
M5
BNC320
¥
3,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください