BTBH15-H2-UB 固定式端子台 ユーボン 65566955

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定式端子台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
端子ねじ
M3
注文コード
65566955
品番
BTBH15-H2-UB
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
端子間ピッチ(mm)
8.5
端子ねじ
M3
端子カバー
BNC220
仕様
16Aタイプ
種別
記銘板:BNM725
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする