カーペット ござ 国産 敷詰 ラグ 敷物 い草 消臭抗菌防臭 市松

カーペット ござ 国産 敷詰 ラグ 敷物 い草 消臭抗菌防臭 市松 イケヒコ・コーポレーション

柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。
安心の日本製。
希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。
サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。
当商品には防炎機能があり

仕様●江戸間8畳●サイズ:348×352cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草 アズワン品番65-8869-16 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66329964 1080380060702
29,820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする