ローラーベアリング 内径25mm レース幅20mm
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 28 mm、外径は 35 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2236
アズワン品番65-7944-13
内容量1個
商品豆知識
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 28 mm、外径は 35 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角