Arcol Arcolの テープ Arcolの 電子・基板用テープ Arcolの その他電子・基板用テープ ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm 注文コード 仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5401 アズワン品番65-8071-76 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA-T21-38E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66350614 PA-T21-38E ¥1,540 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワクピタテープ アール 税込¥472 ¥429 かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 税込¥1,208~ ¥1,098~ (7) 強力両面テープ(防水用) ニトムズ 税込¥483~ ¥439~ (7) 戸当りテープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) ワクピタテープ 広幅 アール 税込¥472 ¥429 はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ 税込¥373~ ¥339~ (14) すき間モヘヤシール 槌屋 税込¥571~ ¥519~ (25) 防水すきま用テープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) ナイスタック透明プラスチック用 ニチバン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ 税込¥461~ ¥419~ (3) ストームガード クリヤー(強力補修テープ) コニシ 税込¥615~ ¥559~ (27) 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ 税込¥208~ ¥189~ (5) ボンドキッチンパネルテープS コニシ 税込¥989~ ¥899~ (2) カラー布粘着テープS NO.7562 ニトムズ 税込¥538 ¥489 バスケットへ ボンド両面テープ( 固定用) コニシ 税込¥548~ ¥498~ (7) ボンド TMテープWF110S コニシ 税込¥1,208~ ¥1,098~ (4) すきま用テープN セメダイン 税込¥186~ ¥169~ (11) 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 空調配管用ビニールテープ キラックス 税込¥516~ ¥469~ 両面テープ凹凸面用 コニシ 税込¥428~ ¥389~ (5) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープその他電子・基板用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります ポリイミド粘着テープ ポリエステルテープ ガラス/セラミックテープ ポリエチレンテープ アルミ/銅テープ アラミド/シリカテープ PTFE/PPSテープ その他電子・基板用テープ シェアする マイページ 最近見た商品