ナビゲーション(ポータブル) EA763AAシリーズ

ナビゲーション(ポータブル) EA763AAシリーズ エスコ

曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示
地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用
同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。

仕様●液晶サイズ:5V型ワイド●電源・電圧:DC12V/24V(出力/DC5V)●消費電流:1.6A●サイズ:134×19×85(H)mm●付属品:シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材●重量:190g●受信衛星:GPS、WZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS●受信周波数帯:L1●内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)●表示方式:TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)●駆動方式:TFTアクティブマトリクス●画素数:1,152,000個 800H×RGB×480V●表示方式色数:26万色●画素配列:RGBストライプ配列●バックライト使用光源:LED光源●タッチパネル方式:静電タッチパネル●オーディオ部:最大出力/1.2W 定格出力/1W at 8Ω,1kHz スピーカーインピーダンス/8Ω●リアビューカメラ入力端子:Φ2.5mm端子 2極●地デジチューナー部 ワンセグチューナー部:受信方式/地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)受信チャンネル/UHFの13~52チャンネル●対応SDカード:microSD/microSDHC●ファイルシステム:FAT16/FAT32●対応メディア:音楽/MP3 映像/MPEG-4 Video 静止画/JPEG●使用温度範囲:-10℃~60℃●ビル街や高架下でもしっかり案内「安心のナビ案内精度」 アズワン品番65-9279-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66351637 EA763AA-511
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする