曜日別特売

Contact insert

Contact insert - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電圧:500 V 電流:16 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2202アズワン品番65-7518-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663518741584758
7,420
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする