曜日別特売

Contact insert 1袋 10個入

Contact insert 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

HEAVYCON ADVANCE 及び B10 タイプの HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、10 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9783アズワン品番65-7610-73内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663552501605624
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする