ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:55mm 高さ:30mm 1箱 60個入
Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:55mm●高さ:30mm●寸法:48.7 x 55 x 30mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5424
アズワン品番65-8072-09
内容量1箱(60個)