同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入

同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1テープ(25個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4176 アズワン品番65-7510-20 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66367554 636101112001
2,560
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする