簡易型水分計

簡易型水分計 - オガ電子

農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。
電池残量表示や温度

仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更アズワン品番67-2508-26内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66368760MDRX-1
37,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする