ペン付き水性マーカー EA765MMシリーズ

ペン付き水性マーカー EA765MMシリーズ アズワン

仕様●線幅:太/4mm 細/0.5mm●全長:140mm●カラー:ライトピンク×ピンク●材質:PP・PC・POM●重量(g):10 アズワン品番65-9282-34 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66392359 EA765MM-51
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする