曜日別特売

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB - Optibelt

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高

仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664017662 EPJ 336
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする