曜日別特売

電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 - AMPHENOL
仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9417アズワン品番65-7495-10内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66414488SLPPB50BSB1
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする