タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ

仕様●長さ:1800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0579 アズワン品番65-7875-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66436906 1800 D8M 30
70,800
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする