曜日別特売

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本

仕様●長さ:1600mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1414材質ポリウレタンアズワン品番65-7872-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644478032 AT10 / 1600
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする