曜日別特売

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成って

種類タイミングベルト歯数100材質ゴム仕様ピッチ:14mm、コード番号:217-0287ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7879-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664453151400 14M 40140040100
35,600
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする