タイミングベルト 幅 9mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 460 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 460 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
仕様●長さ:460mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:204-2916
アズワン品番65-7985-20
内容量1個