タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル

仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2875 アズワン品番65-8019-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66501568 525 5M 15
3,280
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする