曜日別特売

スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16

スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322アズワン品番65-7758-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665034851404232
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする