曜日別特売

Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067アズワン品番65-7513-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665076151412840
4,140
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする