曜日別特売

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します

仕様●長さ:545mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1787材質ポリウレタンアズワン品番65-7879-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665226046 AT5 / 545
3,160
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする